LINCOLN ELECTRIC ED011815溶接ワイヤー
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
アイテム価格 | サブマージアーク溶接ワイヤ |
コンテナ | 60ポンドのコイル |
直径 | 3 / 32 " |
材料 | 軟鋼 |
最小 抗張力 | 70ksi |
UPC | 015082025506 |
ワイヤークラス | EM12KDCポジティブ |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 7217105090 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。