LIFT PRODUCTS LPTTL-20-90-48 リフトおよびチルトテーブル、耐荷重 2000 ポンド、最大 65 インチ。 高さ、90度傾ける
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースサイズ | 25 "×64」 |
容量 | 2000ポンド。 |
マックス。 高さ | 65 " |
プラットフォームの最大サイズ | 48 "×64」 |
最小 高さ | 17 " |
モーターHP | 1.5 |
傾斜角度 | 90度 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | 容量 | リフト速度 | マックス。 高さ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTTL-20-45-36 | 24 "×48」 | 2000ポンド。 | 12秒数 | 53 " | 48 "×60」 | - | 見積依頼
|
LPTTL-20-45-48 | 25 "×64」 | 2000ポンド。 | 25秒数 | 65 " | 48 "×64」 | - | 見積依頼
|
LPTTL-40-45-36 | 24 "×48」 | 4000ポンド。 | 19秒数 | 53 " | 48 "×60」 | - | 見積依頼
|
LPTTL-40-45-48 | 25 "×64」 | 4000ポンド。 | 28秒数 | 65 " | 48 "×64」 | - | 見積依頼
|
LPTTL-50-45-36 | 24 "×48」 | 5000ポンド。 | 25秒数 | 53.3 " | 48 "×60」 | - | 見積依頼
|
LPTTL-50-45-48 | 25 "×64」 | 5000ポンド。 | 42秒数 | 65.3 " | 48 "×64」 | - | 見積依頼
|
LPTTL-20-60-36 | 24 "×48」 | 2000ポンド。 | - | 53 " | 48 "×60」 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。