LANSING FORGE LAF-18 ウェッジ ポイント プライ バー 60 インチ長 HCS ブルー
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
アイテム価格 | ウェッジポイントバール |
色 | 青 |
直径 | 1.25 " |
材料 | 高炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 1.25 " |
プライバーのサブカテゴリ | バール |
テザー対応 | テザーに対応していません |
厚さ | 1.25 " |
船の重量(kg) | 8.19 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 3.56 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAF-10 | 1.125 " | 48 " | 1.125 " | 1.125 " | ¥13,073 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。