LEONARD VALVE SW-75-EVBD-CP ホース ステーション 3/4 インチ 6 Gpm クロム
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
アイテム価格 | ホースステーション |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
ダイヤル範囲 | 20度から240度F |
終了 | クロム |
高さ | 25 " |
長さ | 10 " |
材料 | ステンレス鋼/真ちゅう |
マックス。 流量 | 6 gpm |
最大蒸気圧 | 80のプサイ |
最大水圧 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 120度から200度F |
バルブ材質 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 7.63 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 45.47 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8481809015 |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3800-VBD-CP | クロム | 24.5 " | 10 " | 10.5 " | ¥385,307 | ||
3800-VBD-RF | ラフブロンズ | 24.5 " | 10 " | 10.5 " | ¥359,131 | ||
THS-25-VBD-CP | クロム | 28 " | 10 " | 10.5 " | ¥541,477 | ||
THS-25-VBD-RF | ラフブロンズ | 28 " | 10 " | 10.5 " | ¥516,468 | ||
SW-75-EVBD-RF | ラフブロンズ | 25 " | 10 " | 10 " | ¥248,044 | ||
CW-75-VBD | クロム | 36 " | 14 " | 17 " | ¥611,082 | ||
ST-75-LF-ED | ステンレス鋼 | 25 " | 10 " | 10 " | ¥419,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。