LEONARD VALVE 75 HDH ホース 3/4 インチ EPDM/スチール 長さ 75 フィート
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
アイテム価格 | ホース |
色 | クリーム |
接続タイプ | MNPTxスイベルFGHT |
注ぐ速さ | 6 gpm |
長さ | 75ft。 |
材料 | EPDMとスチールボディ/真ちゅう製カップリング |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 120度から180度F |
船の重量(kg) | 16.38 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 57.91 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。