入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 往復鋸刃 |
戻る | 湾曲しました |
ブレードの長さ | 8" |
ブレード材質 | バイメタル |
材料 | スズコーティングされたバイメタル |
パックサイズ | 5 |
製品データシート | レノックス-21065810gr.pdf |
シャンク | 1/2 "ユニバーサル |
インチあたりの歯 | 24 |
UPC | 082472210736 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | US |
モデル | インチあたりの歯 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 戻る | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21072624GR | 24 | 6" | バイメタル | 湾曲しました | 5 | 5 | ¥4,562 | |
21081b614gr | 14 | 6" | バイメタル | 湾曲しました | 25 | 25 | ¥19,807 | |
21084b818gr | 18 | 8" | バイメタル | 湾曲しました | 25 | 25 | ¥27,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。