入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手のこぎり |
ブレードの長さ | 18 " |
ブレード材質 | 金属 |
ブレード幅 | 2.5 " |
フレーム材料 | 金属 |
演算 | プラスチック、PVC、ABSの切断 |
ハンドルデザイン | 手袋をはめた手のための人間工学的かつより広いスペース |
ハンドル材料 | 金属 |
カーフ | 0.035 " |
個数 | 1 |
インチあたりの歯 | 10 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | ハンド |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8202100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。