入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 弓のこフレーム |
ブレードの長さ | 12 " |
演算 | フラッシュカッティング |
ハンドルデザイン | D字型、ゴム引き |
長さ | 16 " |
インチあたりの歯 | 24 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
喉の深さ | 4.25 " |
タイプ | 高圧、50,000 PSI |
UPC | 082472121322 |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | 喉の深さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12131-88300 | 人間工学に基づいたグリップとフロントハンドレストを備えたD字型 | 4" | 高圧、フラッシュ切断、70,000 PSI | ¥5,248 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。