アイテム価格 | 深度推定を備えた地下ユーティリティロケーター |
可聴アラート | 有り |
バッテリタイプ | (6)AAアルカリ |
ディスプレイ | LED信号強度ディスプレイは、ユニットが直接稼働しているときにピーク読み取り値を示し、深さの推定 |
で使用するため | 通電/非通電ライン |
動作周波数 | 電力モード50 / 60Hz、無線モード15〜30 Hz、発電機モード8および33 kHz |
船の重量(kg) | 3.28 |
船高(cm) | 78.23 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。