入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 8scfm |
ボディ材質 | クロームメッキアルミニウム |
ボディスタイル | 列をなして |
色 | クロム |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 87 |
最大入口圧力 | 150のプサイ |
ノズル | 改ざん防止の安全性 |
ノズルの長さ | 1" |
コンセントサイズ | 1/8 "(F)NPT |
出力 | 90のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
トリガー | ボタン |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。