アイテム価格 | ACモーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 2.1 / 1.2A |
HP | 3/4 |
Hz | 60 Hz |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 9 1 / 8 " |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
銘板の回転数 | 1725 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1 7 / 8 " |
電圧 | 208-230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 10.8 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。