LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 ベクトルモーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
Code | L |
設計 | INV |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56HC |
全負荷アンペア | 3 / 1.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | .56 |
潤滑 | マルテンプSRL |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | A-A56227-60 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 66.3 / 68 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.0 |
タイプ | TS |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。