LEESON 825127.00 184TTGN16503AA 汎用モーター
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
アイテム価格 | 防爆モーター |
Code | J |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | EPFC |
フレーム | 184TC |
全負荷アンペア | 11.8 / 5.9 |
危険場所クラス | EXPプルーフCLI GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 3.7 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | F |
相 | 3 |
力率 | 88.5 |
回転 | REV |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | TX |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 75.38 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 42.7 |
プロダクト | モデル | Hz | アセンブリ | 設計 | 絶縁クラス | kW | 潤滑 | モーター熱保護 | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114626.00 | 50/60 | - | B | B | .246 | ポリレックスEM | MWJ76KX | B | ¥186,703 | ||
114628.00 | 50/60 | B-LO6421C-681 | B | B | .37 | ポリレックスEM | MWJ72KX | B | ¥195,113 | ||
114630.00 | 50/60 | - | B | B | 0.56 / 0.37 | ポリレックスEM | MWJ66KX | B | ¥199,368 | ||
116190.00 | 60 | - | B | F | .37 | ポリレックスEM | - | B | ¥189,078 | ||
116191.00 | 60 | - | B | F | .56 | ポリレックスEM | - | B | ¥195,113 | ||
117859.00 | 50/60 | - | B | B | 0.25 | ポリレックスEM | A-A56227-63 | F | ¥177,997 | ||
119436.00 | 50/60 | - | B | B | .75 / .56 | ポリレックスEM | MWJ64KX | F | ¥219,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。