LEESON 140816.00 C215K17DB13A 汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | G |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DPAO |
フレーム | 215TVZ |
全負荷アンペア | 44 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
kW | 7.5 |
潤滑 | 直流44M |
最大周りの派遣社員。 | 80 |
取り付け | リジッド |
梱包 | F |
相 | 1 |
力率 | 89 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | KD |
UPC | 691720053669 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 56.36 |
船幅(cm) | 41.91 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | kW | 梱包 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140830.00 | 34.5 | 7.5 | 5.6 | B | 85.5 | ¥301,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。