LEESON 131539.00 C184K17DC6A 単相モーター
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
アイテム価格 | 単相モーター |
アセンブリ | 180-014 |
Code | H |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 184TC |
全負荷アンペア | 23-21 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 3.7 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 94 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
タイプ | KD |
UPC | 691720017876 |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 32.72 |
船の長さ(cm) | 45.57 |
船幅(cm) | 33.17 |
プロダクト | モデル | 潤滑 | アセンブリ | 設計 | 梱包 | 力率 | RPM | 稼働率 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131544.00 | ポリレックスEM | 180-014 | L | B | 76 | 1800 | 1.15 | CD | ¥186,329 | ||
131777.00 | ポリレックスEM | 180-016 | L | B | 92 | 3600 | 1.15 | KD | ¥244,441 | ||
E100025.00 | VERIFY | - | N | F | 91.6 | 1800 | 1.25 | KD | ¥113,149 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。