LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A ウォッシュダウン モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | N |
設計 | A |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷アンペア | 8 / 4 |
HP | 3 / 2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 2.24 / 1.49 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 86 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 25.2 |
船高(cm) | 32.72 |
船の長さ(cm) | 45.57 |
船幅(cm) | 33.17 |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | アセンブリ | 設計 | kW | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103388.00 | F | - | B | .56 | - | 40 | - | - | ¥287,046 | ||
117267.00 | F | 042541 | B | .56 / .37 | - | 40 | - | - | ¥300,454 | ||
117273.00 | F | 042541 | B | .75 / .56 | - | 40 | - | - | ¥296,192 | ||
117275.00 | F | 042541 | B | .246 / .37 | - | 40 | - | - | ¥361,549 | ||
119491.00 | F | 042542 | B | .75 | - | 40 | - | - | ¥326,206 | ||
119492.00 | F | 042542 | B | .75 / .56 | - | 40 | 9700K46 | - | ¥423,034 | ||
119494.00 | F | 042542 | B | 1.12 / .75 | - | 40 | - | - | ¥426,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。