LEESON 119434.00 A6T34XC52A 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
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
アイテム価格 | 防爆モーター |
Code | K |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | EPFC |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 5 / 2.5 |
危険場所クラス | EXPプルーフCLI GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
kW | 1.49 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CWJ53KL |
取り付け | ラウンド |
梱包 | F |
相 | 3 |
力率 | 86 / 87 |
保護 | 自動 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.0 |
タイプ | TX |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 27.64 |
プロダクト | モデル | kW | 設計 | エンクロージャー | 潤滑 | モーター熱保護 | 梱包 | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111933.00 | 0.37 / 0.25 | B | EPNV | ポリレックスEM | MWJ71KX | B | 78 / 74.5 | 3600 / 3000 | ¥177,997 | ||
111936.00 | 0.56 / 0.37 | B | EPFC | ポリレックスEM | MWJ66KL | B | 69.1 / 79 | 3600 / 3000 | ¥183,536 | ||
111944.00 | .246 | B | EPNV | ポリレックスEM | MWJ72KX | B | 73.5 / 79 | 3600 / 3000 | ¥171,168 | ||
116187.00 | 0.37 / 0.25 | B | EPNV | ポリレックスEM | MWJ71KX | B | 78 / 74.5 | 3600 / 3000 | - | 見積依頼
| |
117852.00 | .37 | B | EPNV | ポリレックスEM | A-A56227-63 | B | 72 / 79 | 1800 / 1500 | ¥191,750 | ||
117853.00 | .56 / .37 | B | EPFC | ポリレックスEM | A-A56227-63 | B | 66.3 / 60 | 1800 / 1500 | ¥194,914 | ||
117860.00 | .246 | B | EPNV | ポリレックスEM | A-A56227-63 | B | 71 / 73 | 1800 / 1500 | ¥180,765 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。