LEESON 118018.00 危険場所 DC モーター 3/4 馬力 1750 Rpm 90vdc
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
アイテム価格 | 防爆モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 7.1 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 F、G |
HP | 3/4 |
絶縁クラス | H |
長さの少ないシャフト | 14.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | 永久磁石DC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | DC |
取り付け | リジッドCフェイス |
銘板の回転数 | 1750 |
公称効率 | 82.0 |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.125 " |
温度コード | T5 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 51.84 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。