LEESON 117865.00 M6C17FB167A 汎用モーター
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
Code | J |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 13.4 / 6.8-6.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | .75 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CED3706 |
取り付け | リジッド |
梱包 | F |
相 | 1 |
力率 | 69.5 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | CF |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 14.85 |
プロダクト | モデル | タイプ | 設計 | フレーム | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | kW | モーター熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117862.00 | CF | N | 56 | 115 / 208-230 | 6.6 / 3.1-3.3 | 1/3 | 0.25 | MED4772 | ¥74,871 | ||
117863.00 | CF | L | 56 | 115 / 208-230 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | .37 | MED3778 | ¥80,610 | ||
117864.00 | CF | L | 56 | 115 / 208-230 | 11 / 5.4-5.5 | 3/4 | 0.56 | CED2791 | ¥97,134 | ||
117866.00 | KF | L | 56H | 115 / 208-230 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 1.12 | BRD2997 | ¥132,890 | ||
117867.00 | KF | L | 56HZ | 115 / 230 | 18.8 / 9.4 | 2 | 1.49 | BRJ45DA | ¥151,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。