LEESON 116523.00 エアコンプレッサーモーター、コンデンサースタート、5 HP、3600 RPM、208 ~ 230V AC
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
アイテム価格 | 空気圧縮機モーター |
Code | C |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 15-15 |
HP | 特殊 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 92 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | KD |
UPC | 691720349847 |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 15.84 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 49.05 |
船幅(cm) | 28.42 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
145TBDR5337 | ¥134,869 | 見積依頼
| |
5KC49MN2049Y | ¥56,189 | ||
B387 | ¥226,155 | ||
056B17D56 | ¥82,796 | 見積依頼
| |
5KCR48UN2653Y | ¥77,792 | ||
B384 | ¥128,515 | ||
B813 | ¥117,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。