LEESON 113938.00 M6K17FB39F 汎用農業用モーター
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アセンブリ | 042540 |
Code | J |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56HZ |
全負荷アンペア | 17.2 / 8.8-8.6 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.12 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CED2705 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 73 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
タイプ | KF |
UPC | 691720013021 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 18.59 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | モーター熱保護 | アセンブリ | 設計 | 力率 | 軸径 | タイプ | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110086.00 | CED4705 | 042545 | L | 58 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ¥140,830 | ||
110087.00 | CED2715 | 042545 | L | 64 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ¥133,598 | ||
110088.00 | CED2797 | 042545 | N | 63 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ¥190,944 | ||
110089.00 | CED2705 | 042540 | L | 73 | 5 / 8 " | KF | 115 / 208-230 | 56H | ¥175,726 | ||
110090.00 | CED3706 | 042540 | L | 86 | 7 / 8 " | KF | 230 | 56HZ | ¥206,271 | ||
113256.00 | CED3769 | 042545 | L | 55 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ¥126,055 | ||
131541.00 | BRD2971 | 180-033 | L | 75 | 1 1 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 182T | ¥315,868 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。