LEESON 113290.00 M6C17FC59L 汎用農業用モーター
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
Code | M |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 6.4 / 3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.25 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CED3769 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 55 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | CF |
UPC | 691720011843 |
電圧 | 208-230 / 115 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 潤滑 | アセンブリ | 設計 | モーター熱保護 | 力率 | 軸径 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110492.00 | ポリレックスEM | 042504 | N | CED4705 | 58 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | ¥148,926 | ||
110493.00 | ポリレックスEM | 042504 | N | CED2715 | 64 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | ¥164,923 | ||
110494.00 | ポリレックスEM | 042504 | N | CED2797 | 63 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | ¥158,017 | ||
131602.00 | ポリレックスEM | 180-034 | L | LED964 | 93 | 1 1 / 8 " | KF | 230 | ¥294,708 | ||
131603.00 | ポリレックスEM | 180-034 | L | BRD2972 | 68 | 1 1 / 8 " | CF | 230 | ¥237,656 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。