LEESON 112135.00 C6C34FK36F 単相モーター
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
アイテム価格 | 単相モーター |
Code | L |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 10 / 5.2-5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.56 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 76 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | CF |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | kW | アセンブリ | 設計 | 潤滑 | モーター熱保護 | 力率 | 回転 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102916.00 | 0.19 | LO102916 | N | VERIFY | - | 54 | 選択的CCW | 1800 | ¥71,907 | ||
110180.00 | .75 | - | N | ポリレックスEM | - | 76 | 選択的CCW | 3600 | ¥96,764 | ||
110905.00 | .56 | - | L | ポリレックスEM | - | 64 | 選択的CCW | 1800 | ¥110,781 | ||
110908.00 | .75 | - | L | ポリレックスEM | - | 68 | 選択的CCW | 1800 | ¥125,144 | ||
110909.00 | 1.12 | - | L | ポリレックスEM | - | 80 | 選択的CCW | 3600 | ¥121,698 | ||
110910.00 | 1.12 | - | L | ポリレックスEM | - | 73 | 選択的CCW | 1800 | ¥148,796 | ||
113931.00 | 1.49 | - | L | ポリレックスEM | - | 87 | 選択的CCW | 3600 | ¥159,328 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。