LEESON 110040.00 M6C17FC2 L 単相モーター
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
アイテム価格 | 単相モーター |
アセンブリ | 042504 |
Code | L |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 10.8 / 5.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.56 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CEJ53CA |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 64 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | CF |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アセンブリ | 設計 | kW | 潤滑 | モーター熱保護 | 取り付け | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101765.00 | 単相モーター | LO101765 | N | 0.19 | VERIFY | - | ラウンド | 54 | ¥70,758 | ||
101766.00 | 単相モーター | LO101766 | N | 0.25 | VERIFY | - | ラウンド | 59 | ¥55,978 | ||
102864.00 | 単相モーター | LO102864 | N | 0.37 | VERIFY | - | ラウンド | 68 | ¥62,662 | ||
102865.00 | 単相モーター | LO102865 | - | 0.37 | VERIFY | CEJ63CA | ラウンド | 61 | ¥92,494 | ||
102868.00 | 単相モーター | LO102868 | N | 0.19 | VERIFY | - | ラウンド | 57 | ¥70,375 | ||
102869.00 | 単相モーター | LO102869 | N | .25 | マルテンプSRL | CEG67GB | ラウンド | 63 | ¥79,567 | ||
102872.00 | 単相モーター | LO102872 | N | 0.37 | VERIFY | CEG67GA | ラウンド | 68 | ¥72,099 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。