LEESON 109068.00 CI4D17VK27 ウォッシュダウンモーター
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 2.7 |
アセンブリ | 040024 |
デューティ | S1 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | IP55 |
フォームファクター | 1.05 |
フレーム | 80D |
絶縁クラス | F |
kW | 0.37 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | PG659401.04A |
回転 | 偵察 |
RPM | 1750 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 19 mm |
トルク | 12 ポンドイン |
タイプ | U80-14 |
UPC | 691720342930 |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。