アイテム価格 | 汎用モーター |
アセンブリ | LO102918 |
Code | M |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | S56 |
全負荷アンペア | 1.8~1.8/.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.37 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 69 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TN |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 24.36 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。