アイテム価格 | 汎用モーター |
アセンブリ | LO102792 |
Code | R |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 48C |
全負荷アンペア | 2.5 / 1.25 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | .125 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 46 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 / 2 " |
タイプ | TF |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 11.25 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。