LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T8 危険場所用治具 T8 64w
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険な照明器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -20度から70度C |
終了 | ホワイト |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 64 |
高さ | 11 13 / 16 " |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング |
住宅資材 | 16ゲージスチール |
ランプ指定 | T8 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
ランプワット | 32 |
長さ | 55.375 " |
水晶体物質 | 強化ガラス |
取り付け | 表面とペンダント |
電圧 | 120 / 277 VAC |
幅(Width) | 15 23 / 32 " |
船の重量(kg) | 15.62 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 141.61 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | ランプ指定 | ランプ数量 | ランプの種類 | ランプワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALS-48-2L-LED | -40度から65度C | 56 | T8-LED、4FT | 2 | LED製品 | 28 | ¥323,743 | ||
HALS-48-4L-LED | -40度から65度C | 112 | T8-LED、4FT | 4 | LED製品 | 28 | ¥365,553 | ||
HALS-48-2L-T5HO | -20度から70度C | 108 | T5HO | 2 | 蛍光灯 | 54 | ¥289,881 | ||
HALS-48-4L-T5HO | -20度から70度C | 216 | T5HO | 4 | 蛍光灯 | 54 | ¥299,091 | ||
HALS-48-4L-T8 | -20度から70度C | 128 | T8 | 4 | 蛍光灯 | 32 | ¥299,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。