入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型プルハンドル |
色 | シルバー |
カットアウトの高さ | 2-33 / 64」 |
カットアウト幅 | 3-29 / 32」 |
終了 | サテン |
グリップ長さ | 3-25 / 32」 |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 304ステンレススチール |
取り付け穴の中心から中心へ | 4-21 / 64」 |
装着タイプ | ウェルドオン |
全体の長さ(Overall Length) | 5.437 " |
全幅 | 3 15 / 32 " |
投影 | 13 / 64 " |
スクリューサイズ | M4ナット |
ヴェール取り付け穴センターセンターへ | 2-7 / 16」 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プレート厚 | 投影 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-100-B | スナップイン | ブラック | 3 15 / 16 " | 1 49 / 64 " | 1 / 64 " | 5 / 32 " | 含まれておりません | ¥637 | |||
AT-100-BR | スナップイン | ブラウン | 3 15 / 16 " | 1 49 / 64 " | - | 5 / 32 " | 含まれておりません | ¥807 | |||
AT-100-I | スナップイン | ホワイト | 3 15 / 16 " | 1 49 / 64 " | 1 / 64 " | 5 / 32 " | 含まれておりません | ¥786 | |||
AT-70-B | スナップイン | ブラック | 2.75 " | 1.5 " | 1 / 64 " | 5 / 32 " | 含まれておりません | ¥554 | |||
AT-70-BR | スナップイン | ブラウン | 2.75 " | 1.5 " | - | 5 / 32 " | 含まれておりません | ¥605 | |||
AT-70-I | スナップイン | 象牙 | 2.75 " | 1.5 " | 1 / 64 " | 5 / 32 " | - | ¥601 | |||
HH-D | ねじ穴 | ブラック | 洗練された | 4 31 / 64 " | 1 39 / 64 " | - | 5 / 32 " | M4 x 10、M4 x 14 | ¥12,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。