入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフトオフヒンジ |
色 | ホワイト |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 2 9 / 16 " |
ドアリーフ幅 | 29 / 32 " |
終了 | アルマイト |
フレームリーフの長さ | 2 9 / 16 " |
フレームリーフ幅 | 29 / 32 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 2 9 / 16 " |
穴 | |
葉あたりの穴 | 2 |
左手/右手 | 右 |
材料 | アルミニウム |
取り付け | フルサーフェス |
ピン径 | 35 / 64 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 取り外し可能な |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 2 23 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ドアの葉の長さ | フレームリーフの長さ | 高さ | 葉あたりの穴 | 左手/右手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-CV100 | 3 15 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 | 左右 | ¥10,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。