入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バレルボルト |
ボルト頭径 | 15 / 64 " |
終了 | ステンレス鋼 |
Hardware | 同梱 |
長さ | 2 23 / 64 " |
材料 | 304ステンレススチール |
操作タイプ | 春のロード |
スローサイズ | 37 / 64 " |
幅(Width) | 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLS-60 | ステンレス鋼 | 51 / 64 " | 2 23 / 64 " | 304ステンレススチール | 1 19 / 64 " | ¥8,474 | ||
BLS-90 | ステンレス鋼 | 51 / 64 " | 3 35 / 64 " | 304ステンレススチール | 1 19 / 64 " | ¥10,788 | ||
BS-150 | サテン/ニッケル | 21 / 32 " | 5 29 / 32 " | 304ステンレス鋼/真ちゅう | 1 1 / 16 " | ¥5,658 | ||
BS-240 | サテン/ニッケル | 21 / 32 " | 9 29 / 64 " | 304ステンレス鋼/真ちゅう | 1 1 / 16 " | ¥7,728 | ||
BS-90 | サテン/ニッケル | 21 / 32 " | 3 35 / 64 " | 304ステンレス鋼/真ちゅう | 1 1 / 16 " | ¥4,388 | ||
BSS2-150 | ステンレス鋼 | 51 / 64 " | 5 29 / 32 " | 304ステンレス鋼/ 303ステンレス鋼 | 1 19 / 64 " | ¥14,254 | ||
BSS2-90 | ステンレス鋼 | 51 / 64 " | 3 35 / 64 " | 304ステンレス鋼/ 303ステンレス鋼 | 1 19 / 64 " | ¥10,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。