LAKELAND PBLC650 耐薬品性エプロン イエロー - 10 枚入り
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
アイテム価格 | 耐薬品性エプロン |
クロージャタイプ | ネクタイ |
色 | イエロー |
カラーファミリー | 黄 |
長さ | 36 " |
材料 | ケムマックス1 |
ポケットの数 | 0 |
シームスタイル | サージ |
サイズ | S |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 6210105000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | シームスタイル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PBLC55657 | 53 " | バウンド | L | ¥13,444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。