LABCONCO 8010000 AH8ZAM 用ラボ用カート
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
アイテム価格 | Flexi-Binを備えた実験用カート |
色 | グレーシャーホワイト |
高さ | 37 " |
長さ | 35 " |
材料 | 溶接鋼フレーム |
コンパートメントの数 | 1 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
8010001 | ¥343,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。