LABCONCO 7910000 乾式蒸発システム
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
アイテム価格 | 乾式蒸発システム |
アンペアAC | 9" |
容量 | 8×450mL |
色 | グレーシャーホワイト |
コンプライアンス | ETL |
直径 | 19 " |
高さ | 13.5 " |
保持しています | 8×450mL |
材料 | アルミニウム |
マックス。 温度 | 100度 |
最大RCF | 500回転 |
試験管の最大サイズ | 450 mLの |
モータータイプ | ノンスパーク、ブラシレスDCモーター |
速度 | 500回転 |
速度制御 | 500回転 |
温度。 範囲 | 0から100まで |
管のサイズ | 450mL |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 21.7 " |
船の重量(kg) | 47.7 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
7910010 | ¥6,351,431 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。