LABCONCO 6963300 ダクトレスエンクロージャ 幅 36 インチ
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
アイテム価格 | パラマウントダクトレスエンクロージャー |
深さ | 29 " |
フィルタの種類 | (2)カーボン/ HEPA |
高さ | 43.7 " |
必要なフィルターの数 | 4 |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 117 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。