LABCONCO 2246400 研究室用ヒュームフード組み立て済み 70 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 実験室用ドラフト |
エージェンシーコンプライアンス | CFR 29、パート1910、SEFA 1-2010、NFPA 45-2011、ASHRAE 110-1995、ANSI Z9.5-2011、UL 61010-1、CAN / CSA C22.2 No. 61010.1、UL 1805、SEFA 8-2010 、キャビネット表面仕上げテスト |
エアーフロー | SPで.1120で57cfm |
色 | グレーシャーホワイト |
深さ | 25 " |
高さ | 48 " |
Hz | 60 |
速度の数 | 1 |
相 | 単発講座 |
騒音レベル | 75 |
タイプ | 組み立て |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 70 " |
船の重量(kg) | 191.7 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 99.06 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。