LABCONCO 120610001 プロテクター フード グレイシャー ホワイト 幅 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロテクターフード |
色 | グレーシャーホワイト |
深さ | 37-11 / 16」 |
高さ | 59 " |
Hz | 60 |
マウント | 卓上タイプ(デスクトップ) |
速度の数 | 0 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 414 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 203.2 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
120400021 | 31-11 / 16」 | 230 | 48 " | ¥5,117,471 | 見積依頼
|
130410021 | 37-11 / 16」 | 230 | 48 " | ¥5,679,842 | 見積依頼
|
120410001 | 37-11 / 16」 | 115 | 48 " | ¥5,309,106 | 見積依頼
|
120510021 | 37-11 / 16」 | 230 | 60 " | ¥5,970,948 | 見積依頼
|
120510000 | 37-11 / 16」 | 115 | 60 " | ¥5,511,183 | 見積依頼
|
130610021 | 37-11 / 16」 | 230 | 72 " | ¥7,448,152 | 見積依頼
|
120500020 | 31-11 / 16」 | 230 | 60 " | ¥5,275,688 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。