LABCONCO 112527002 実験室フード床 幅60インチ、奥行き43-11/16インチ
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
アイテム価格 | 実験室用フード |
色 | グレーシャーホワイト |
深さ | 43-11 / 16」 |
高さ | 95 " |
Hz | 60 |
マウント | 床 |
速度の数 | 0 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 380.25 |
船高(cm) | 165.1 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 172.72 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
112216002 | グレーシャーホワイト | 37-11 / 16」 | 95 " | 192 " | ¥9,061,554 | 見積依頼
|
112226002 | グレーシャーホワイト | 43-11 / 16」 | 95 " | 192 " | ¥9,302,283 | 見積依頼
|
112617002 | グレーシャーホワイト | 37-11 / 16」 | 95 " | 72 " | ¥4,565,341 | 見積依頼
|
112026002 | グレーシャーホワイト | 43-11 / 16」 | 95 " | 120 " | ¥6,480,895 | 見積依頼
|
112827002 | グレーシャーホワイト | 43-11 / 16」 | 95 " | 96 " | ¥5,875,676 | 見積依頼
|
112036002 | グレーシャーホワイト | 55-11 / 16」 | 95 " | 120 " | ¥6,915,355 | 見積依頼
|
112627002 | グレーシャーホワイト | 43-11 / 16」 | 95 " | 72 " | ¥5,056,881 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。