入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 極圧グリース |
ベースオイル | 合成 |
クラス・学年 | NSF H1、MIL PRF-27617 タイプ I、II、III、IV |
色 | ブラック |
コンテナのサイズ | 0.5オンス |
コンテナタイプ | 注射器 |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 550度F |
製造元シリーズ | 250AC |
最小動作温度 | 93度F |
製品データシート | krytox-240aa.pdf |
比重 | 1.89〜1.93 |
粘度@ 38C | 270セント |
粘度@ 99C | 26セント |
船の重量(kg) | 0.45 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。