KONTROL KUBE 6540-U ユニフレーム 長さ 61-1/2 インチ x 幅 31 インチ x 高さ 11 インチ
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
アイテム価格 | ユニフレーム |
折りたたまれた高さ | 6" |
折りたたまれた長さ | 60 " |
折りたたまれた幅 | 29 " |
拡張幅 | 29 " |
フレーム材料 | 構造用アルミニウム |
高さ | 11 " |
長さ | 61.5 " |
含まれておりません | エンクロージャー、ホイールベース、エアベース、ネガティブエアマシンおよびフィルター |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 156.21 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 7610900080 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
6541-U | ¥654,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。