アイテム価格 | ディーゼルエンジン |
空気清浄機タイプ | カートリッジ/プレクリーン |
エア・フィルター | 穴あき金属/発泡プレクリーナー付きのプリーツ紙 |
ベアリング | シェル/フライホイールローラー |
シリンダー | 1 |
設計 | 内部オイルフィルター、燃料ファイラー、再ボーラブル鋳鉄シリンダーライナー、カウンターバランスクランクシャフト。 直接噴射 |
エンジンRPM | 3600 |
燃料タンク容量 | 5.3Qt。 |
ギアボックス | 内部 |
総トルク | 17ポンドフィート |
HP | 9.8 |
低オイルシャットダウン | 有り |
メンテナンス頻度 | 150時間オイル-オイルフィルター&エアフィルター/プレクリーナー |
マフラー | 有り |
全体の深さ | 15.43 " |
全体の高さ | 18.9 " |
全幅 | 15.63 " |
回転 | CCW-PTOE |
シャフト構成 | ドリルおよびタップ深さ1.1、3 / 8-24 UNF |
軸径 | 1" |
シャフトの高さ(インチ) | 6.1 |
シャフトキー(インチ) | 0.25 |
軸長 | 3.62 " |
シャフトの向き | 水平な |
スタータータイプ | リコイル/電気 |
タイプ | 4サイクル |
船の重量(kg) | 63 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8408202000 |
原産国 | IT |
A. はい、安全性とエンジン保護を強化する電子シャットダウン燃料バルブを備えています。
A. このディーゼル エンジンには内部オイル フィルターが組み込まれており、エンジンの清浄性と寿命が向上します。 また、オイルフィルター&エアフィルター/プレクリーナーともに150時間のオイル容量を備えています。
A. このケーラー ディーゼル エンジンには、機械の突然の複雑化や衝撃を回避するリコイル/電気式スターターが装備されています。
A. 水平軸方向が特徴です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。