KOHLER K-2196-4-0 ガラス質中国 ドロップインチ 洗面台 蛇口なし
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
アイテム価格 | バスルームのシンク |
バックスプラッシュ | いいえ |
ボディ材質 | ガラスの中国 |
ボウルの深さ | 4" |
お椀型 | オーバル |
ボウルサイズ | 16 "×11」 |
色 | ホワイト |
ドレン開口部 | 1 3 / 4 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 4」 |
蛇口取り付けセンター | 4" |
装着タイプ | 立ち寄る |
穴の数 | 3 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 8-1 / 2」 |
全体の長さ(Overall Length) | 20-1 / 4」 |
全幅 | 17-1 / 2」 |
サイドスプラッシュ | いいえ |
船の重量(kg) | 9.9 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 蛇口取り付けセンター | 価格 | |
---|---|---|---|---|
K-2196-8-0 | 8" | ¥20,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。