KOHLER K-1997-SS4-0 ガラス質中国製 壁付 洗面台 蛇口なし
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
アイテム価格 | バスルームのシンク |
バックスプラッシュ | いいえ |
ボディ材質 | ガラスの中国 |
ボウルの深さ | 3" |
お椀型 | オーバル |
ボウルサイズ | 14 "x 12-5 / 16" |
色 | ホワイト |
ドレン開口部 | 1 3 / 4 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 4」 |
蛇口取り付けセンター | 4" |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 3 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 6-9 / 16」 |
全体の長さ(Overall Length) | 21-15 / 16」 |
全幅 | 19-3 / 4」 |
サイドスプラッシュ | いいえ |
船の重量(kg) | 18 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボウルの深さ | お椀型 | ボウルサイズ | 蛇口取り付けセンター | 穴の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-2054 0- | 18 " | 4 7 / 8 " | 長方形の | 18 "×13」 | 4" | 3 | 7-1 / 2」 | 20 " | ¥56,027 | ||
K-2053 0- | 18 " | 4 7 / 8 " | 長方形の | 18 "×13」 | 8" | 3 | 7-1 / 2」 | 20 " | ¥54,028 | ||
K-2006 0- | 18-1 / 8」 | 3" | 長方形の | 16 "×10」 | 8" | 3 | 12-1 / 4」 | 21-1 / 4」 | ¥21,549 | ||
K-12638 0- | 27 " | 3" | 長方形の | 14 "×13」 | センターホールのみ | 1 | 7-1 / 8」 | 20 " | ¥92,571 | ||
K-12636 0- | 27 " | 3" | 長方形の | 14 "×13」 | 4" | 3 | 7-1 / 8」 | 20 " | ¥92,707 | ||
K-2031 0- | 12-1 / 2」 | 3" | 長方形の | 10 "×15」 | 8" | 1 | 12-7 / 8」 | 20-3 / 4」 | ¥21,553 | ||
K-1997-SS1R-0 | 19-3 / 4」 | 3" | オーバル | 14-3/8" x 12-5/16" | 4" | 2 | 6-9 / 16」 | 21-15 / 16」 | ¥47,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。