アイテム価格 | ジュニア弓のこ |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | 金属 |
フレーム材料 | 絶縁ユニット |
演算 | 金属および木材のコーピングおよび微細切断用 |
ハンドルデザイン | ピストル |
ハンドル材料 | 絶縁ユニット |
長さ | 9.5 " |
個数 | 1 |
インチあたりの歯 | 25 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
喉の深さ | 1.5 " |
タイプ | 絶縁ユニット |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 10.69 |
船の長さ(cm) | 24.51 |
船幅(cm) | 1.5 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。