アイテム価格 | ソケットレンチ |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | プラスチック |
材料 | 特殊工具鋼 |
個数 | 1 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 5" |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | テザーに対応していません |
タイプ | 絶縁ユニット |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.49 |
船の長さ(cm) | 9.09 |
船幅(cm) | 2.49 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。