入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 3 / 32 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1-1 / 16」 |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 5.31 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | JP |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
98 47 1 1/4 " | 2.25 " | 1.25 " | ¥12,588 | |
98 47 5/8 " | 2 3 / 32 " | 5 / 8 " | ¥9,158 | |
98 47 7/8 " | 2 11 / 64 " | 7 / 8 " | ¥10,450 | |
98 47 9/16 " | 2.125 " | 9 / 16 " | ¥9,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。