入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ボックスエンドレンチ |
終了 | クロムメッキ |
ヘッドサイズ | 5 / 8 " |
材料 | バナジウム鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | クランク |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 5 / 8 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 1.5 |
船の長さ(cm) | 16.99 |
船幅(cm) | 3.91 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
98 01 07 | 6" | メトリック | 7 mm | ¥10,004 | |
98 01 08 | 6 3 / 32 " | メトリック | 8 | ¥10,187 | |
98 01 09 | 6.5 " | メトリック | 9 | ¥9,687 | |
98 01 1 1/16 " | 10.437 " | SAE | 1-1 / 16」 | ¥21,383 | |
98 01 10 | 6.25 " | メトリック | 10 | ¥11,081 | |
98 01 11 | 6.5 " | メトリック | 11 | ¥10,316 | |
98 01 11/16 " | 6.5 " | SAE | 11 / 16 " | ¥19,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。