アイテム価格 | 平先グロージングプライヤー |
切断能力/材料 | 指定なし |
最先端 | フラッシュ |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 1 1 / 16 " |
ジョー幅 | 3 / 8 " |
材料 | 特殊工具鋼、油焼き入れ焼き戻し品 |
最大あごの開口部 | 2" |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 4 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 16.69 |
船の長さ(cm) | 1.3 |
船幅(cm) | 5.11 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。