入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 斜めカッティングプライヤー |
切断能力/材料 | ソフトワイヤー1/64 "から5/64"、ミディアムハードワイヤー1/16 " |
最先端 | 硬化62HRC |
ハンドルの色 | 赤青 |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 23 / 64 " |
ジョー幅 | 19 / 32 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
春帰り | 有り |
先端幅 | 23 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.01 |
船の長さ(cm) | 13 |
船幅(cm) | 8.48 |
HSコード | 8203206060 |
プロダクト | モデル | 先端幅 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 12 115 | 19 / 64 " | ソフトワイヤー1/64 "から1/16"、ミディアムハードワイヤー3/64 "、ハードワイヤー1/64" | 赤青 | 人間工学的 | 斜めカッティングプライヤー | 35 / 64 " | 7 / 16 " | 4.5 " | ¥17,369 | ||
77 02 H | 19 / 64 " | ソフトワイヤー5/64 "、ミディアムハードワイヤー1/64"、ハードワイヤー1/32 "、ピアノ線1/64" | 赤青 | 人間工学的 | 斜めカッティングプライヤー | 35 / 64 " | 7 / 16 " | 4.75 " | ¥44,163 | ||
77 02 H ESD | 19 / 64 " | ソフトワイヤー3/32 "、ミディアムハードワイヤー1/16"、ハードワイヤー3/64 "、ピアノ線1/64" | ブラック/グレー | 人間工学的 | 斜めカッティングプライヤー | 23 / 32 " | 19 / 32 " | 4.75 " | ¥42,544 | ||
77 02 H | 3 / 8 " | ソフトワイヤー1/16 "、ミディアムハードワイヤー3/64"、ハードワイヤー1/32 "、ピアノ線1/64" | 赤青 | 人間工学的 | 斜めカッティングプライヤー | 35 / 64 " | 7 / 16 " | 5.25 " | ¥44,603 | ||
77 02 H ESD | 3 / 8 " | ソフトワイヤー5/64 "、ミディアムハードワイヤー1/64"、ハードワイヤー1/32 "、ピアノ線1/64" | ブラック/グレー | 人間工学的 | 斜めカッティングプライヤー | 35 / 64 " | 7 / 16 " | 5.25 " | ¥49,055 | ||
77 32 H | 19 / 64 " | ソフトワイヤー3/32 "、ミディアムハードワイヤー1/16"、ハードワイヤー3/64 "、ピアノ線1/64" | 赤青 | 人間工学的 | 斜めカッティングプライヤー | 23 / 32 " | 19 / 32 " | 4.75 " | ¥53,182 | ||
77 32 H ESD | 19 / 64 " | ソフトワイヤー1/16 "、ミディアムハードワイヤー3/64"、ハードワイヤー1/32 "、ピアノ線1/64" | ブラック/グレー | 人間工学的 | 斜めカッティングプライヤー | 35 / 64 " | 7 / 16 " | 4.75 " | ¥54,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。