入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | ベヴァル |
切断能力/材料 | 5/32 "ソフト、1/8"メッドハード、3/32 "ハード |
ハンドルの色 | オレンジ/イエロー |
ハンドルタイプ | 絶縁マルチコンポーネントグリップ、1000 V |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 1" |
ジョー幅 | 7 / 8 " |
材料 | バナジウム電気鋼、鍛造 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | 狭い |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | 1000V |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 02 180 | 6.25 " | 5/32 "ソフト、1/8"メッドハード、5/64 "ハード | オレンジ/イエロー | 絶縁マルチコンポーネントグリップ、1000 V | ニッパー | 25 / 32 " | 7 / 8 " | バナジウム電気鋼、鍛造 | ¥10,574 | ||
74 21 200 | 10 " | 1/8 "ピアノ、9/64"ハード、3/16 "ミディアムハードワイヤー | オレンジ/イエロー | 絶縁マルチコンポーネントグリップ、1000 V | ニッパー | 1" | 1 1 / 16 " | クロムバナジウムヘビーデューティー鋼、鍛造 | ¥10,754 | ||
74 08 SBA | 10 " | 1/8 "ピアノ、9/64"ハード、3/16 "ミディアムハードワイヤー | 赤と黄色の縞模様 | 人間工学に基づいた絶縁デュアルマテリアルクッショングリップ | ニッパー | 7 / 8 " | 1 1 / 16 " | クロムバナジウム鋼 | ¥16,375 | ||
74 08 SBA | 8" | 3/32 "ピアノ、1/8"ハード、11/64 "ミディアム | 赤と黄色の縞模様 | 人間工学に基づいた絶縁デュアルマテリアルクッショングリップ | ニッパー | 7 / 8 " | 1 1 / 16 " | クロムバナジウム鋼 | ¥14,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。